三菱ケミカル
ヒシ ヒシコンテナ(取手付) 青
スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。
金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。
トラスコ品番
106-0484
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール(三価クロムメッキ処理)
質量(kg)
1.74
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
610
外寸法・高さ(mm)
206
外寸法・奥行(mm)
380
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
ネスティング
可
有効内寸法・奥行(mm)
317
有効内寸法・高さ(mm)
175
有効内寸法・幅(mm)
527
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10380782
K-37 B
31.1
610×380×206
ブルー
¥
6,111
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません