三菱ケミカル
ヒシ SB型コンテナ 青
トラスコ品番
106-0485
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.06
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
700
外寸法・高さ(mm)
85
外寸法・奥行(mm)
460
コンテナ種類
メッシュ
有効内寸法・奥行(mm)
655
有効内寸法・高さ(mm)
62
有効内寸法・幅(mm)
415
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10380834
SB-17 B(ブルー)
17.1
700×460×85
ブルー
¥
3,969
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません