ダイライト
浅型角槽 120L
ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、長く使用できます。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
トラスコ品番
135-1088
質量(kg)
9
使用温度範囲
-20~40
外寸法・幅(mm)
1000
外寸法・高さ(mm)
306
外寸法・奥行(mm)
640
有効内寸法・奥行(mm)
550
有効内寸法・高さ(mm)
300
有効内寸法・幅(mm)
910
内容量
1個
注意
※化学(工業)薬品でのご使用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10381236
RS120 (120L)
120
1000×640×306
910×550×300
¥
32,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません