ダイライト
T型容器桶型
厚さ(mm)
4
質量(kg)
9
全高(mm)
500
外径(Φmm)
970
深さ(mm)
496
上内径(Φmm)
890
底径(Φmm)
860
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10381403
TL-300
¥
36,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,940
/
税込
¥
3,234
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません