曜日別特売

TKK バッテリーマイティー

TKK バッテリーマイティー - トーヨーコーケン(TKK)
セット内容航空索Φ5.56mm×8m、押ボタン2点操作コード3m、スイベルフック、ノーヒューズブレーカ付端子箱非常時用手動ハンドル材質スチール形状電動式内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの商品となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
定格荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10387624BM-360H8DC12300
270,000
209,800
230,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10387615BM-360H10DC12220
270,000
209,800
230,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10387606BM-360H15DC12150
270,000
209,800
230,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10387658BM-360SH8DC24300
280,000
219,800
241,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10387642BM-360SH10DC24200
280,000
219,800
241,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10387633BM-360SH15DC24150
280,000
219,800
241,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする