2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様

2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様 - ダイキ

2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。
本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。
操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。

用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業付属品操作ハンドルトラスコ品番721-6327寸法(mm)1段目40、2段目30材質/仕上スチール/無電解ニッケル処理最高高さ(mm)172寸法(幅W×長さL)(mm)【ベース】128×181最低高さ(mm)102内容量1個
注意
※許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。
※ジャッキだけで支えている重量物の下には絶対に入らないでください。
※シリンダーストロークの80%でご使用ください。
※北海道・九州・沖縄・離島は別途運賃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
ストローク(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10388604DMK-10-2【ジャッキ】10707
97,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする