2段式ミニジャッキサイドレバー10ton

2段式ミニジャッキサイドレバー10ton - ダイキ

2段式ラムにより最低位置(90m/m)から60m/mのストロークをかせぎます。
横方向での使用ができます。
本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。
水平方向の操作レバーにすることにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。

用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業付属品操作ハンドルトラスコ品番721-6319寸法(mm)1段目25、2段目35材質/仕上スチール/塗装仕上げ最高高さ(mm)150最低高さ(mm)90ベース径(Φmm)136.5内容量1個
注意
※許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。
※ジャッキだけで支えている重量物の下には絶対に入らないでください。
※シリンダーストロークの80%でご使用ください。
※北海道・九州・沖縄・離島は別途運賃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
ストローク(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10388613DM-10S-2【ジャッキ】10606.8
98,800
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする