ダイキ
油圧ホースカプラー付
両端カプラー付ラバーホースです。
爪つきジャッキDH-S型と油圧ポンプの全機種に使用可能です。
用途
油圧ポンプとジャッキシリンダー接続用油圧ホース
付属品
両端カプラー
材質
ラバー
使用圧力(MPa)
70
注意
※カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10717473
4RJ-1
1セット(10個)
1
¥
264,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10710394
4RJ-2
1セット(8個)
2
¥
239,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10710184
4RJ-3
1セット(7個)
3
¥
233,100
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10710193
4RJ-4
1セット(7個)
4
¥
254,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10707208
4RJ-5
1セット(6個)
5
¥
237,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。