曜日別特売

OJ 爪付ジャーナルジャッキ

OJ 爪付ジャーナルジャッキ - 大阪ジャッキ製作所OJ 爪付ジャーナルジャッキ - 大阪ジャッキ製作所

爪付ジャーナルジャッキは低床なところに爪を挿入し荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。

用途機械の据え付け用、工作機械の位置決め用、構造物の微調整用付属品ハンドル棒内容量1個
注意
※ジャッキの頭部、底部全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
爪荷重(t)
揚程(mm)
爪幅(mm)
爪長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10389487NJ-06156150704523
145,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月中旬
10389496NJ-151315125805038
209,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする