曜日別特売

ユニバーサルギヤードトロリ TS形 0.5tx2.5m

ユニバーサルギヤードトロリ TS形 0.5tx2.5m - KITO(キトー)

クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。
極限の設計により超軽量化を実現します。
レール端末に取り付けたストッパへの衝突やトロリ同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付します。
Iビーム・Hビーム両レールにも適合します。
スムーズな走行性を発揮する特殊設計。レール巾の調整は簡単します。
4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリング入りします。

用途チェーンブロックとの組み合わせで荷物の横移動にトラスコ品番851-5926質量(kg)12最小回転半径(mm)1300材質(フレーム)鋼板種類(呼び)(T)0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10389785TSG005
33,007
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする