プレーントロリー

プレーントロリー - バイタル工業プレーントロリー - バイタル工業プレーントロリー - バイタル工業プレーントロリー - バイタル工業プレーントロリー - バイタル工業
(1件のレビュー)

適応レール巾は9種類です。
現場での取り付け作業がとても簡単です。
密閉型高級ベアリングを使用しています。
I型、H型レールどちらにも対応可能です。
レール面も少々の凹凸があっても走行できます。

材質本体:鋼板製、コマ:FC250、コマ軸:FCD450、ステーボルト:S45C適合レールI型、H型タイプ手押横行式使用条件本機を取り付けるH型鋼・I型鋼は水平であること。-20℃~+60℃の範囲内の陸上で使用のこと。内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
定格以上の荷重を吊らないでください。
荷物の真下に絶対に入らないでください。
横引きや、横ゆれするような使い方をしないでください。
コマがレールから外れたままで使用しないでください。
レールのストッパーなどに急加速させてつき当てないでください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格荷重(t)
最小回転半径(mm)
適合レール幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10389898AP-0560.5900横行:75~125
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10389907AP-10101.01300横行:75~125
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10389916AP-2018.52.01500横行:100~150
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10389925AP-30263.02000横行:100~150
オープン
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10389934AP-50445.02600横行:125~175
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10389907
2020-08-24
用途: 1鋼材・機械等の移動や積み下ろし
有限会社テイク・コーポレーション建設業・工事業

お陰様で思った通りのもの、設置できました。ありがとうございました。
寸法形状の図面が小さくわかりにくいので、明確なものがあれば助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする