電気ホイスト100kg

電気ホイスト100kg - バイタル工業

単相100V仕様なのでご家庭の電源で使用できます。
動作音が低いので場所や状況によらず使用できます。
ブレーキ付ギヤードモーター採用により低価格での提供が可能になりました。
独自のシステムにより、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。
過巻防止機構で本体の破損やワイヤのつまりを未然に防ぎます。
ワイヤの取り替えがカートリッジ式で簡単です。

用途荷物の巻上げ・巻下げトラスコ品番851-5988質量(kg)14.5材質(本体)鋼板定格荷重(kg)100フック間最短距離(mm)450モーター出力(kW)(50/60Hz)250/250時間定格(min)5巻上速度(m/min)(50Hz)12巻上速度(m/min)(60Hz)12内容量1個
注意
※単相100V50/60HZ以外の電圧・周波数で使用しないでください。
※定格以上の荷重を絶対に掛けないでください。
※人の乗る用途には絶対に使用しないでください。
※吊りにの真下に絶対に入らないでください。
※横引き・斜め引きはしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10390607VE10010
137,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする