サカセ化学工業
ビジネスカセッター A3-001用 縦仕切板
横仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
A3-001引出内に2枚まで使用できます(3等分割)。
横仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。
トラスコ品番
868-4267
材質
ポリスチレン(PS)樹脂
幅(mm)
458
厚さ(mm)
3
色
トウメイ
高さ(mm)
120
質量(g)
165
アズワン品番
3-274-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10390948
A3-001L
¥
850
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください