サカセ化学工業
ビジネスカセッター A3タイプ 引出1段
ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。
A3判が収納できる引き出しです。
外枠はそのままでタイプの違う引き出しの組み合わせが可能です。
引出し数
1
付属品
名札紙
トラスコ品番
557-2657
材質
外枠:ABS樹脂、引き出し:強化スチロール樹脂
質量(kg)
6.1
高さ(mm)
337
奥行(mm)
500
間口(mm)
386
外枠
1
アズワン品番
3-274-02
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
333×458×296
内容量
1個
注意
※仕切板別売。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10391027
A3-001
¥
26,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500