サカセ化学工業
ビジネスカセッター A4-241用 横仕切板
縦仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
A4-241引出内に3枚まで使用できます(4等分割)。
縦仕切板と併用すれば最大で16等分割まで可能です。
トラスコ品番
868-4277
材質
ポリスチレン(PS)樹脂
幅(mm)
231
厚さ(mm)
2
色
トウメイ
高さ(mm)
80
質量(g)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10391036
A4-241S
¥
190
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください