サカセ化学工業
ビジネスカセッター 縦仕切板
横仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
材質
ポリスチレン(PS)樹脂
色
トウメイ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10390984
A3-111L
A3-111用
868-4271
460
3
80
¥
490
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10391045
A4-241L
A4-241用
868-4276
335
2
80
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
10391088
A4-243L
A4-243用
868-4280
336
2
25
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください