サカセ化学工業
ビジネスカセッター用 横仕切板
縦仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
引出内に3枚まで使用できます(4等分割)。
縦仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。
材質
ポリスチレン(PS)樹脂
色
トウメイ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10390932
A3-001S
A3-001用
868-4268
332
3
120
¥
580
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10390957
A3-002S
A3-002用
868-4270
332
3
120
¥
580
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
10390975
A3-111S
A3-111用
868-4272
335
3
80
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
10391054
A4-242S
A4-242用
868-4279
231
2
45
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
10391072
A4-243S
A4-243
868-4281
232
2
25
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください