曜日別特売

ビジネスカセッター A4-242用 縦仕切板

ビジネスカセッター A4-242用 縦仕切板 - サカセ化学工業

横仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
A4-242引出内に2枚まで使用できます(3等分割)。
横仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。

トラスコ品番868-4278材質ポリスチレン(PS)樹脂幅(mm)336厚さ(mm)2トウメイ高さ(mm)45質量(g)33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10391063A4-242L
170
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする