サカセ化学工業
ビジネスカセッター A4タイプ
ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。
ミゾに合わせてスライドするだけでガッチリ連結、スムーズに取り外しができます。
引き出しに連動して前カバーが開く機構です。
引出し数
1
付属品
名札紙
トラスコ品番
868-4275
材質
強化スチロール樹脂
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
125
奥行(mm)
362
間口(mm)
247
外枠
1
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
233×338×104
内容量
1個
注意
※B5タイプのビジネスカセッターとは連結出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10391097
A4-240
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください