ビジネスカセッター B5-241用 縦仕切板

ビジネスカセッター B5-241用 縦仕切板 - サカセ化学工業

横仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
B5-241引出内に2枚まで使用できます(3等分割)。
横仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。

クリアトラスコ品番868-4290材質ポリスチレン(PS)樹脂幅(mm)285質量(g)36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10391203B5-241L285702
190
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする