サカセ化学工業
ビジネスカセッター B5-242用 縦仕切板
横仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
B5-242引出内に2枚まで使用できます(3等分割)。
横仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。
トラスコ品番
868-4292
材質
ポリスチレン(PS)樹脂
幅(mm)
287
厚さ(mm)
2
色
トウメイ
高さ(mm)
33
質量(g)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10391237
B5-242L
¥
170
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください