サカセ化学工業
ビジネスカセッター B5-244用 横仕切板
B5-244引出内に3枚まで使用できます(4等分割)。
縦仕切板はありません。
トラスコ品番
868-4295
材質
ポリスチレン(PS)樹脂
幅(mm)
106
厚さ(mm)
2
色
トウメイ
高さ(mm)
33
質量(g)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10391246
B5-244S
¥
100
¥
89
¥
98
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください