サカセ化学工業
ビジネスカセッター Sタイプ単体
Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。
小物部品の整理に最適です。
引出し数
2
付属品
名札紙、名札カバー
材質
強化スチロール樹脂
奥行(mm)
192
外枠
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
間口(mm)
最大積載量(kg/個)
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10391255
S-122
868-4296
63
125
0.7
109×166×22
¥
1,230
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
10391264
S-242
868-4297
125
247
2.0
227×162×52
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
返品不可
10391273
S-332
868-4299
186
186
2.4
156×161×83
¥
3,180
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月5日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください