曜日別特売

ステンレス 洗浄カゴ(角型)

ステンレス 洗浄カゴ(角型) - 水本機械製作所ステンレス 洗浄カゴ(角型) - 水本機械製作所ステンレス 洗浄カゴ(角型) - 水本機械製作所ステンレス 洗浄カゴ(角型) - 水本機械製作所ステンレス 洗浄カゴ(角型) - 水本機械製作所ステンレス 洗浄カゴ(角型) - 水本機械製作所

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途洗浄カゴとして材質ステンレス(SUS304)形状角型ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8ワイヤーピッチ(mm)5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10391325WBK-1515150113-5795150300
6,120
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
10391334WBK-2020200113-6164200510
7,920
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10391343WBK-2525250113-6167250970
12,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10391352WBK-3030300111-23943001000
25,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10391368WBK-4020200113-57972001000
27,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10391377WBK-4030300113-61744002000
30,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする