ダイケン
屋外用灯油タンク ホームタンク長脚490型
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
容量(L)
436
内容積(L)
485
質量(kg)
95
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
内容量
1個
注意
※火災の恐れがありますので、揮発性の高いガソリンなどの油は絶対に入れないでください。
※転倒・油漏れ・発火の恐れがありますので、分解・改造は絶対にしないでください。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10391754
HT-KL490S
111-3327
【ストレーナー・バルブ】2.8
¥
135,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10391763
HT-KL490VH-G
111-3326
【ストレーナー・バルブ】18.5
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。