ダイケン
屋外用灯油タンク ホームタンク標準脚490型
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。
容量(L)
436
内容積(L)
485
質量(kg)
81
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1490×865×1910(2020)
板厚(mm)
【タンク】2.0
配管
Φ8銅管、1/2鋼管仕様(HT-K490S)
流量(L/min)
2.8
内容量
1個
注意
※タンクの規制は各市町村によって異なります。設置、施工は所轄の消防署でご確認の上行って下さい。
※容量200L(灯油)を超えるタンクは火災予防条例による規制を受けます。防油堤の設備、設置場所、標識、消防署への届け出など規制内容は各市町村によって異なります。所轄の消防署でご確認の上施工願います。
※火災の恐れがありますので、揮発性の高いガソリンなどの油は絶対に入れないでください。
※転倒・油漏れ・発火の恐れがありますので、分解・改造は絶対にしないでください。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10391772
HT-K490S
797-3110
¥
106,500
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10391788
HT-K490VH
797-3128
¥
110,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。