屋外用灯油タンク ホームタンク幅狭U型脚490型

屋外用灯油タンク ホームタンク幅狭U型脚490型 - ダイケン

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。

内容積(L)485容量(L)436質量(kg)81材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×520×1922(2032)内容量1個
注意
※火災の恐れがありますので、揮発性の高いガソリンなどの油は絶対に入れないでください。
※転倒・油漏れ・発火の恐れがありますので、分解・改造は絶対にしないでください。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10391797HT-KM490S111-3323【ストレーナー・バルブ】2.8
106,500
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10391806HT-KM490VH111-3328【ストレーナー・バルブ】14
110,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする