ダイケン
屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ標準脚195型
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
盗難防止給油口キャップ付です。
容量(L)
198
内容積(L)
220
質量(kg)
45
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1015×830×1900
板厚(mm)
【タンク】1.6
取出口
R1/2
内容量
1個
注意
※火災の恐れがありますので、揮発性の高いガソリンなどの油は絶対に入れないでください。
※転倒・油漏れ・発火の恐れがありますので、分解・改造は絶対にしないでください。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10391973
HT-W195S
123-0054
3ウェイストレーナー付
【ストレーナー・バルブ】2.8
¥
74,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10391982
HT-W195VH
123-0053
2回路小出しセットC付
【ストレーナー・バルブ】14
¥
76,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。