オーエム
取り替えキャスター自在
小型キャスターとしては代表的で、運搬用台車などに数多く使用されています。
用途
運搬用に
材質(車輪)
ゴム
材質
キャスター:ゴム車輪、金具:三価ユニクロ仕上げ
車輪幅(mm)
25
ストッパー
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10393242
DL-100J (100MM)
100
¥
1,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10393258
DL-75J (75MM)
75
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。