KS ボンベ運搬車 1500L容器~7000L容器一本用

KS ボンベ運搬車 1500L容器~7000L容器一本用 - カミマル

ボンベ受けの形状がV字になっており、固定用にベルクロベルトを使用しているため、1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。
小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。
車輪は空気入りとなっているため、衝撃を緩和し、楽に運搬することができます。

用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番452-7909材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)265高さ(mm)1140奥行(mm)450全幅(mm)425耐荷重(kg)80適合容器1500L~7000L容器すくい板(mm)長さ200×幅215内容量1台
注意
※適用容器以外には使用しないでください。
※容器はベルトで必ず固定してください。
※使用前に異常がないか確認してください。異常がみられるようであれば使用しないでください。
※3000L容器は細径に限ります。
※北海道の一部地域では追加料金が発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10395428KS-HANDTRUCK
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,700/税込¥5,170
北海道地方数量1につき¥5,050/税込¥5,555
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
2023-02-09

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする