オーエッチ工業
シメロンX 400Kg
ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。
いつまでも美しい焼付塗装です。
鍛造ハンドル・ギアカバー付です。
用途
荷締め用、小型軽量物用
トラスコ品番
808-0512
質量(kg)
2.4
寸法A(mm)
235
ワイヤー径(Φmm)
6
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
145~1.335
寸法C(mm)
230
安全荷重(kg)
400
ワイヤー長(mm)
1.6
最大使用荷重(t)
0.4
適合ワイヤ
ON-6W
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10396968
ON-4
-
-
-
-
-
-
1.6
400
-
¥
8,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください