曜日別特売

荷締機

荷締機 - オーエッチ工業

ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。
いつまでも美しい焼付塗装です。

材質(ハンドル)鋼管内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10397022RX-800 (800KG)-----1.7800-
10,990
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
10397004RX-400 (400KG)-----1.6400-
8,110
取扱い終了
代替品有
10397013RX-600 (600KG)-----1.6600-
8,570
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10397004RX-400 (400KG)75379123ONR-4RX-400 (400KG) ワイヤー荷締機RX オーエッチ工業 75379123ワイヤー荷締機RXオーエッチ工業1台
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
10397013RX-600 (600KG)75379132ONR-6RX-600 (600KG) ワイヤー荷締機RX オーエッチ工業 75379132ワイヤー荷締機RXオーエッチ工業1台
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする