ダイシン
ステンレス収納庫 H1800両開 SS-18H
耐腐食性、耐薬品性に優れたSUS304を使用した収納庫です。病院、クリーンルーム、実験室、工場なと幅広い分野で使用可能です。
仕様
完成品
付属品
棚板5枚付
トラスコ品番
126-0998
材質
SUS304
質量(kg)
47.5
高さ(mm)
1800
タイプ
ステンレス収納庫 両開きタイプ
奥行(mm)
500
間口(mm)
900
棚板数(枚)
4
棚板耐荷重(kg)
50
設置位置
下置専用
均等積載量(kg/段)
50
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
865×476×1734
棚板調整ピッチ(mm)
26
適合ベース
SS-B1(下置使用時・別売)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10405002
SS-18H
¥
423,200
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません