ダイシン
ステンレス収納庫 H900ガラス SS-09G
耐腐食性、耐薬品性に優れたSUS304を使用した収納庫です。病院、クリーンルーム、実験室、工場なと幅広い分野で使用可能です。
仕様
完成品・強化ガラス扉
付属品
棚板2枚付
トラスコ品番
126-1009
材質
SUS304
質量(kg)
47.5
高さ(mm)
900
タイプ
ステンレス収納庫 ガラス引戸タイプ
奥行(mm)
500
間口(mm)
900
棚板数(枚)
2
棚板耐荷重(kg)
50
設置位置
上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)
50
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
865×467×837
棚板調整ピッチ(mm)
26
適合ベース
SS-B1(下置設置時・別売)
内容量
1個
注意
※下置きの場合は必ずベース(SS-B1)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10405036
SS-09G
¥
237,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません