新光化成
塩ビ製薬品庫
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性もバツグンです。
用途
試薬瓶の保管、学校の研究室、工場等
仕様
鍵付
トラスコ品番
101-9847
セット内容
耐震用固定金具付(L型金具2ヶ平型金具2ヶ)
材質
カイダックグレー
質量(kg)
30
高さ(mm)
900
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10405508
EA-900B
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません