新光化成
塩ビ薬品庫
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性もバツグンです。
用途
試薬瓶の保管、学校の研究室、工場等
材質
カイダックアイボリー
セット内容
耐震用固定金具付(L型金具2ヶ平型金具2ヶ)
間口(mm)
600
奥行(mm)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10405517
EB-600B
22
900
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10405526
EB-600W
40
1800
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。