米澤器械工業
ステンレス保管庫引違戸タイプ
オールステンレス(SUS304)のため、錆びにくく、耐薬品性・耐久力に優れ、長期間使用できます。
アジャスター付です。
アルゴン溶接による組み立てです。
仕様
受注生産品
トラスコ品番
113-2959
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
106
摘要
自在棚5枚付、ピッチ25mm
高さ(mm)
1900
奥行(mm)
520
間口(mm)
1100
有効長(mm)
1800
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10405544
NA-1100ST (SUS304)
オープン
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません