曜日別特売

ステンレス保管庫両開ガラス扉

ステンレス保管庫両開ガラス扉 - 米澤器械工業

錆びにくく、耐薬品性・耐久力に優れています。
アルゴン溶接による組み立てです。
外装表面ヘアライン処理、内装表面#400処理をしています。

仕様受注生産品・完成品トラスコ品番113-2958材質ステンレス(SUS304)質量(kg)106高さ(mm)1900奥行(mm)520間口(mm)1100有効長(mm)1800棚板数(枚)5設置位置下置き均等積載量(kg/段)40棚板調整ピッチ(mm)25内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10405553NA-520 (SUS304)
オープン
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥20,000/税込¥22,000
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする