米澤器械工業
ステンレス保管庫両開タイプ
オールステンレス(SUS304)のため、錆びにくく、耐薬品性・耐久性に優れ、長期間使用できます。
ご要望に応じて特注品の製作も可能です。
アルゴン溶接による組み立てです。
トラスコ品番
113-2960
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
66
摘要
自在棚5枚付、ピッチ25mm
高さ(mm)
1700
奥行(mm)
360
間口(mm)
900
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10405562
NA-900T (SUS304)
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません