米澤器械工業
両開ステンレス保管庫
アルゴン溶接による組立てです。
仕様
受注生産品
トラスコ品番
113-1528
セット内容
金具:4枚、トラスねじ:8本
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
52
高さ(mm)
900
奥行(mm)
550
間口(mm)
900
有効高さ(mm)
770
棚板調整ピッチ(mm)
25
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
423×500×20(×4枚付)
内容量
1個
注意
※積載固定金具はYK-100とYK-200を上下ご購入の時のみ付きます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10405596
YK-200 (SUS304)
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません