ブラストン
IVYキャッチャー(穴なし)
エアシャワーの側面に取り付けて、ゴミや異物を除去致します。
用途
ゴミや異物の除去
色
白
トラスコ品番
810-6458
材質
塩ビフィルムにアクリル系粘着剤を塗布
寸法(mm)
290×290
質量(kg)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10413497
BSC-IVY
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください