ゴールドウイン
ACシューズ白28.0cm
形状
ローカット
甲被タイプ
スリッポンタイプ
種類
クリーンシューズ
靴タイプ
スニーカー
仕様
AC対応
トラスコ品番
816-0878
材質
特殊耐熱ゴム
色
ホワイト
質量(g)
900
サイズ(cm)
28
グレード
(目安)クラス100~1000(グレードA,B)オートクレーブ対応
機能
静電
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10416017
PA9680-W-28.0
¥
10,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください