曜日別特売

ACファスナー付きブーツ

ACファスナー付きブーツ - ゴールドウインACファスナー付きブーツ - ゴールドウインACファスナー付きブーツ - ゴールドウインACファスナー付きブーツ - ゴールドウインACファスナー付きブーツ - ゴールドウインACファスナー付きブーツ - ゴールドウインACファスナー付きブーツ - ゴールドウイン
種類クリーンシューズ靴タイプブーツ仕様AC対応ホワイトグレードクラス100機能クッション性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10416026PA9650-W-22.0816-086522
15,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
10416035PA9650-W-23.0816-086623
15,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
10416044PA9650-W-24.0816-086724
15,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
10416053PA9650-W-25.0816-086825
15,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
10416062PA9650-W-26.0816-086926
15,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
10416078PA9650-W-27.0816-087027
15,600
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
10416087PA9650-W-28.0816-087128
15,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする