ゴールドウイン
AC安全長靴白23.0c
仕様
AC対応、安全ブーツ
トラスコ品番
816-0879
質量(kg)
1.8
色
白
種類
クリーンシューズ
サイズ(cm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
長靴
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10416096
PA9690-W-23.0
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください