ゴールドウイン
AC長靴白23.0cm
仕様
AC対応
トラスコ品番
816-0859
質量(kg)
1.7
色
白
種類
クリーンシューズ
サイズ(cm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
長靴
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10416166
PA9601-W-23.0
¥
12,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください