曜日別特売

AC長靴白25.0cm

AC長靴白25.0cm - ゴールドウイン
仕様AC対応トラスコ品番816-0861質量(kg)1.8種類クリーンシューズサイズ(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ長靴内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10416184PA9601-W-25.0
12,500
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする