ゴールドウイン
ハーフブーツ白24.5cm
カバー部は着脱が容易なファスナー付きです。
軽量でクッション性に優れたウレタン底です。
小指側にゆとりをもった形状で快適な着用感です。
サイズ(cm)
24.5
色
白
足幅
EEE
トラスコ品番
816-0844
質量(g)
680
種類
クリーンシューズ
規格
静電安全靴・ISOClass5(Fed/STDクラス100)相当
グレード
クラス100相当
機能
静電、軽量、クッション性
材質(底部)
ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
ブーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10416814
PA9375-W-24.5
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください