曜日別特売

ハーフブーツ白26.0cm

ハーフブーツ白26.0cm - ゴールドウイン

カバー部は着脱が容易なファスナー付きです。
軽量でクッション性に優れたウレタン底です。
小指側にゆとりをもった形状で快適な着用感です。

サイズ(cm)26足幅EEEトラスコ品番816-0847質量(g)760種類クリーンシューズ規格静電安全靴・ISOClass5(Fed/STDクラス100)相当グレードクラス100相当機能静電、軽量、クッション性材質(底部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10416848PA9375-W-26.0
13,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする