ゴールドウイン
ロングブーツ白23.0cm
カバー部はファスナー無しのゆとり設計。
軽量でクッション性に優れたウレタン底です。
小指側にゆとりをもった形状で快適な着用感です。
色
白
足幅
EEE
トラスコ品番
816-0832
質量(g)
600
種類
クリーンシューズ
サイズ(cm)
23
規格
制電靴・ISOClass5(Fed/STDクラス100)相当
グレード
クラス100相当
機能
軽量、クッション性、静電
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
ブーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10416997
PA9360-W-23.0
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください