曜日別特売

ロングブーツ白24.0cm

ロングブーツ白24.0cm - ゴールドウイン

カバー部はファスナー無しのゆとり設計。
軽量でクッション性に優れたウレタン底です。
小指側にゆとりをもった形状で快適な着用感です。

足幅EEEトラスコ品番816-0834質量(g)600種類クリーンシューズサイズ(cm)24規格制電靴・ISOClass5(Fed/STDクラス100)相当グレードクラス100相当機能軽量、クッション性、静電RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10417033PA9360-W-24.0
14,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする